マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779035 品番 4267
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

洗濯機横にマグネットでカンタンに取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤ストックに。マグネットでカンタン取り付け。
マグネットで取り付け。ラックいらずでスッキリ。直に置いても。片手で開けられる。
パッキン付きで洗剤のニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。

材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1.5 内容量(L)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17 内寸(cm)約W16×D8×H15.5

商品説明動画

タワー マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50626915
2020-04-14
用途:
洗面室にて
不動産業

最初はデスクの内側にゴミ箱として使おうかと思っていたけど、粉洗剤の箱と同じ大きさで、ゴミ箱には不向きだと思い、結局、洗濯機横につけて、ヘアブラシを入れています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする