ハンドル付きスリムトイレラック タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779315 品番 4306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

ハンドル付きのスリムなトイレ収納ワゴン!トイレットペーパーロールやトイレ用洗剤、除菌シートから文庫本などを一括収納できます。キャスター付きだから移動もラクラク!
ハンドル部分はお好みで左右どちらにも取り付け可能。

ホワイト 質量(g)約6800 耐荷重(kg)下段:約2、中段:約1、上段:約2、天板:約1 付属品スパナ 材質本体・ハンドル:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、キャスター、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×47.5×68.5 内寸(cm)下段:約W12.5×D44.5×H27、中段:約W12.5×D30.5×H15、上段:約W12.5×D44.5×H19、下段〜中段:約W12.5×D13×H42、天板サイズ:約W13×45

商品説明動画

ハンドル付きスリムトイレラック タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする