4307 ハンドル付きスリムトイレラック タワー 山崎実業 54779324 4307 ハンドル付きスリムトイレラック タワー 山崎実業 54779324 4307 ハンドル付きスリムトイレラック タワー 山崎実業 54779324 4307 ハンドル付きスリムトイレラック タワー 山崎実業 54779324 4307 ハンドル付きスリムトイレラック タワー 山崎実業 54779324 4307 ハンドル付きスリムトイレラック タワー 山崎実業 54779324

ハンドル付きスリムトイレラック タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779324 品番 4307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

ハンドル付きのスリムなトイレ収納ワゴン!トイレットペーパーロールやトイレ用洗剤、除菌シートから文庫本などを一括収納できます。キャスター付きだから移動もラクラク!
ハンドル部分はお好みで左右どちらにも取り付け可能。

ブラック 質量(g)約6800 耐荷重(kg)下段:約2、中段:約1、上段:約2、天板:約1 付属品スパナ 材質本体・ハンドル:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、キャスター、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×47.5×68.5 内寸(cm)下段:約W12.5×D44.5×H27、中段:約W12.5×D30.5×H15、上段:約W12.5×D44.5×H19、下段〜中段:約W12.5×D13×H42、天板サイズ:約W13×45

商品説明動画

ハンドル付きスリムトイレラック タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする