山崎実業
ハンガー収納ラック タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54779446
品番
4319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーを引っ掛けてまとめて一括収納!洗濯物を干す際に取り出しやすくとても便利!ハンガー同士が絡まることなく収納できるから便利。
大人用・子供用ハンガーやボトムハンガーなど大きさや種類で分けられます。
色
ブラック
質量(g)
約950
耐荷重(kg)
約1.5
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14.5×14.5×30
内寸(cm)
ハンガー収納部:約W14×H29