目隠し分別ダストワゴン タワー 2分別

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779489 品番 4331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,910
販売価格(税別)
8,100

レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。

ブラック 質量(g)約3600 耐荷重(kg)約2 付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 対応20・30・45号(関東)35・40・45号(関西)レジ袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×32×55(キャスター含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする