山崎実業
山崎実業の 玄関収納
山崎実業の 玄関収納箱
ペダルなし自転車&ヘルメットスタンド タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54779559
品番
4341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペダルなし自転車とヘルメットをまとめて収納!ペダルなし自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!付属のフックは肘・膝パッドなどの小物収納に便利!自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!
付属品
付属品 フック×1 六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約820
耐荷重(kg)
フック(本体):約1、フック(付属品):約0.25
対応
タイヤ幅約4.5cm以内のペダルなし自転車(幼児用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×20×63