ツーウェイプリンター収納ラック タワー

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779613 品番 4349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。下段にはA3の印刷用紙
も収納することができます。

ブラック 付属品キャスター×4 緩衝材×4 スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約5700 耐荷重(kg)天板:約9、上段棚(1つあたり):約3、下段棚:約6 対応底の設置部分が約W44×D34cm以内のプリンター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×37×19(キャスター含まず) 内寸(cm)天板凹部分:約W44×D34、上段棚(1つあたり):約W23.5×H9.5、下段棚:約W47.5×H8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54779604
2023-07-30
用途:
通常プリンター設置
書店kitten blue 様 (卸売・小売業)

カウンター下、隙間のプリンター設置に大変良い。
色、形も他の家具と相性が良い

対象商品:
54779604
2023-02-27
用途:
プリンター設置と消耗品の保管
卸売・小売業

個人事業用のプリンターをリビングに設置しており、プリンターの設置と下に用紙等の消耗品を収納出来て良いです、デザインもシンプルですっきりしています。想像より重量がありましたがプリンターを置いてもたわむ事もなくしっかりとしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする