ブレッドケース タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779656 品番 4353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる27Lの大容量ブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。上にはトースターなどを置くこともできます。

材質本体・扉:スチール(粉体塗装)・マグネット、緩衝材:シリコーン ブラック 質量(g)約5100 耐荷重(kg)本体上部:約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34.5×24 内寸(cm)約W39.5×D32×H20.5

商品説明動画

ブレッドケース タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54779647
2020-10-18
用途:
小物の保管
製造業

少し素材が薄いようにも感じたが、意外としっかりしている。前面扉は前に倒す形で、閉めるときは扉上部のマグネットだけでとまる。これが今後不安に感じることがあるかも知れない。が、とてもスマートなデザインでとても気に入っている。

対象商品:
54779647
2020-10-17
用途:
オーブントースターの下に
あとりえふるやま 様 (サービス業)

オーブントースターの上が空いていると、うっかり何かを置いて加熱されて変形したりするので、方法を考えて上にほとんどスペースがない状態にと、下においてサイズが合う物を探して見つけました。
大きめの我が家のオーブントースターがぴったり載りました。
しっかり蓋が閉じられて仲が見えないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする