蛇口にかけるスポンジホルダー タワー ダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779927 品番 4391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。

付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン ブラック 質量(g)約105 対応蛇口:直径約3〜6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約15cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×16×15.5 耐荷重(g)約500

商品説明動画

蛇口にかけるスポンジホルダー タワー ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする