マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779979 品番 4396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

冷蔵庫側面にマグネットで簡単取り付け。よく使うラップとキッチンペーパーを一括収納!大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できます。高さ約20cmなので冷蔵庫側面のスペースが少ない方や、小さい冷蔵庫の方にもオススメです。

ホワイト 質量(g)約1000 耐荷重(kg)約2、フック1つあたり:約0.25 付属品フック×2 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット 対応直径約15cm・高さ約28cm以内・芯の直径約3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×8×20 内寸(cm)左側ホルダー:約W16×D7.5×H12.5、右側ホルダー:約W12.5×D7.5×H12.5

商品説明動画

マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする