山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ふた無しゴミ箱
トラッシュカン タワー 角型ロング
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54780173
品番
4489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
蓋を外して本体に袋を掛けるだけ。リビングやオフィスに簡単、便利な大容量トラッシュカン!
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装)
形状
角型
色
ブラック
質量(g)
約3500
内容量(L)
約27
対応
ゴミ袋30L対応(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22.5×22.5×60
内寸(cm)
蓋開口部:約W18×D18
商品説明動画
トラッシュカン タワー 角型ロング
参考になった