山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ふた無しゴミ箱
トラッシュカン タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54780207
品番
4492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
袋を引っ掛けても見えないシンプルでスタイリッシュなデザインのゴミ箱。
材質
本体・カバー:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約1300
内容量(L)
9
対応
10L用ゴミ袋・40号(関西)30号(関東)レジ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×18×33
内寸(cm)
(開口部サイズ)約W12×D12
商品説明動画
トラッシュカン タワー
参考になった