山崎実業
トラッシュカン リン 角型ロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ナチュラル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54780243
品番
4530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
木目が美しいスタイリッシュな蓋付きトラッシュカン。リビングやオフィスに最適な大容量サイズ!
材質
本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)
形状
角型
色
ブラウン
質量(g)
約3400
容量(L)
約27
内容量(L)
約27
対応
ゴミ袋30L対応(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×22×60
内寸(cm)
蓋開口部:約W13.5×D13.5
商品説明動画
トラッシュカン リン 角型ロング
参考になった