4707 マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー 山崎実業 54780338 4707 マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー 山崎実業 54780338 4707 マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー 山崎実業 54780338 4707 マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー 山崎実業 54780338 4707 マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー 山崎実業 54780338 4707 マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー 山崎実業 54780338

マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54780338 品番 4707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのヒゲ剃りホルダー。T字のヒゲ剃りを引っかけるだけ。置き場所に困るブラシやバス小物の収納に。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4×5 耐荷重(g)約250

商品説明動画

タワー マグネットバスルームシェーバーホルダー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50626976
2020-07-13
用途:
入浴時

我が家は私以外女性なので、邪魔にならない隅の方でもしっかり固定できるのでみに入りました。清潔感もあります。

対象商品:
50626976
2020-03-17
用途:
髭剃りシェーバーのフック

最近のシェーバーは首の部分が太くてなかなかサイズが合うシェーバーのフックが見つかりませんでした。しかし、この商品は我が家の首の太いシェーバーにピッタリでした。マグネット式ですし、とても衛生的です。
とても満足で、二つも買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする