山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の その他浴室用品
マグネットバスルーム物干しハンガー ミスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54780469
品番
4722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干しハンガー。干し場所に困る洗濯物に便利!
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、先端部品・滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約370
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×18.5×23
内寸(cm)
ハンガー部奥行き:約14、先端部奥行き約2.5