山崎実業
山崎実業の 陳列・ディスプレイ用品
山崎実業の アクセサリーディスプレイ
アクセサリー3段トレー タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54780487
品番
4724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
アクセサリーをおしゃれに演出してくれる3段トレー。アクセサリーをはじめ、コスメや腕時計など毎日身に付ける小物の収納に最適です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約920
耐荷重(kg)
1段あたり:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.7×15.7×25.7
内寸(cm)
【トレー】大:約W22.5×D13.5×H10、中:約W18.5×D11.5×H10、小:約W14.5×D9.5