マグネットキッズヘルメットフック タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54780523 品番 4728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。濡れたレインコートの一時掛けや帽子やサブバッグの収納、犬のリードなどお散歩セットの収納に。マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。付属の木ネジで壁にも取り付けOK。

ブラック 質量(g)約460 耐荷重(kg)マグネット使用時:約1(フック1つあたり約0.5)、木ネジ使用時:約4(フック1つあたり約2) 付属品マグネット×2 滑り止めシリコーン×1 木ねじ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) 対応キッズサイズまでのヘルメット(重量約500g以内のもの)2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.5×35 内寸(cm)フックとフックの間隔:約28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする