山崎実業
山崎実業の 動物用品
山崎実業の 食器/餌入れ
ペットフードボウルスタンドセット タワー トール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
54780663
品番
4745
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フードとお水や、2種類のフードなど、自由に組み合わせて使えるボウルとスタンドのセット。ボウルはスタンドから取り外し可能。ご飯が終わったら簡単に洗えます。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、ボウル:陶器
色
ブラック
容量(mL)
300
質量(g)
約1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約29×15.5×10
内寸(cm)
約W13×D13×H4.5