タオルハンガーバー プレート ワイド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54780697 品番4749
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー。取り付けフックを扉の厚みにぴったりと調節して固定するので、ガタつきが無く、しっかりと取り付けられます。キッチン・洗面所・トイレの扉などにシンプルでスタイリッシュなデザインのタオル掛けです。レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。

付属品緩衝材×6枚 六角レンチ 材質ハンガーバー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ) ホワイト 質量(g)約215 耐荷重(kg)約1 対応扉の幅:本品の幅約33cm以上(扉のハンドル等を含まず)扉の厚さ:約1.4〜2.5cmまで扉と上部との隙間:約5mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×6×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする