キャスター付きニューズラック タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54780767 品番 4764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

壁面があるから雑誌や新聞・紙袋などが横から見えにくい。インテリア性のあるニューズラック。下から紐を通せる構造だからスムーズに
縛ることができます。キャスターが見えにくいスタイリッシュなデザイン。

付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン ブラック 質量(g)約3600 耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×26×33.5 内寸(cm)約W32.5×D25.5×H28

商品説明動画

キャスター付きニューズラック タワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
新聞紙を片付けるため
金融・保険業

粉体塗装されたスチール製で、程よい重さもあり、期待以上の質感で大満足。リビングのソファーの後ろに置いても違和感がなかった。
これまで散らかりぎみだった読み終えた新聞が一気に片付いた。
キャスターがきれいに収まっていて、見た目も美しいのも満足度を上げている。(商品紹介写真は正真正銘キャスターが付いた状態!)

対象商品:
54780758
2021-12-13
用途:
新聞ストックとして
建設業・工事業

毎朝出る過去の新聞をストックする場所がとても使いにくかったので、購入しました。キャスター付きなのでお掃除の際にも楽に移動でき、たくさん重ねて重量が出ても壊れる心配が無さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする