両面ティッシュケース リン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54780776 品番 4765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

ティッシュペーパーやペーパータオル、厚型ティッシュなど用途に合わせた使い方が出来る!仕切りがあるから2種類のペーパーを両面同時に使うこともできる便利な蓋付きの収納ケース。天然木の積層合板でインテリアにも
なじむデザインです。

材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)・マグネット ブラウン 質量(g)約1300 対応一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約10.5cmまでのティッシュボックス(※高さ約5cm以内のテッシュボックス2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×11×14 内寸(cm)約W25.5×D10.5×H13 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

両面ティッシュケース リン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする