曜日別特売
4766 両面ティッシュケース リン 山崎実業 54780785

4766 両面ティッシュケース リン 山崎実業 54780785
4766 両面ティッシュケース リン 山崎実業 54780785
4766 両面ティッシュケース リン 山崎実業 54780785
4766 両面ティッシュケース リン 山崎実業 54780785
4766 両面ティッシュケース リン 山崎実業 54780785

両面ティッシュケース リン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード54780785品番4766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800

ティッシュペーパーやペーパータオル、厚型ティッシュなど用途に合わせた使い方が出来る!仕切りがあるから2種類のペーパーを両面同時に使うこともできる便利な蓋付きの収納ケース。天然木の積層合板でインテリアにも
なじむデザインです。

材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)・マグネットベージュ質量(g)約1300対応一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約10.5cmまでのティッシュボックス(※高さ約5cm以内のテッシュボックス2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×11×14内寸(cm)約W25.5×D10.5×H13繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

両面ティッシュケース リン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする