ホースホルダー付き洗濯機横マグネットラック タワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54780803 品番 4768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100

強力マグネットで洗濯機の側面に簡単取り付け。置き場所に困る給水ホースや洗濯用洗剤・小物などを
洗濯機の側面に一括収納!

材質本体・給水ホースホルダー:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約900 耐荷重(kg)本体:約2.5、給水ホースホルダー:約0.25 対応給水ホースホルダー(収納部分)約W2.5×D3.5cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×12×18.5 内寸(cm)収納部:約W27.5×D11.5×H10

商品説明動画

ホースホルダー付き洗濯機横マグネットラック タワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54780803
2021-03-29
用途:
洗濯機に装着
サービス業

脱衣場に化粧水などを置ける場所がなく困っていたのですが…こちらの商品を見つけてすぐ購入しました!
磁石が強いので洗濯機を回しても取れなくて下の方は洗濯ホースを付けれるので大満足です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする