山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
吸盤 スポンジ&ボトルホルダー タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54780864
品番
4775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
台所用洗剤ボトルとスポンジをまとめてシンクにコンパクト収納!吸盤と同時にシンクの端に引っ掛けることで外れにくい構造です。
色
ブラック
質量(g)
約140
付属品
クッション×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC、滑り止め:シリコーン
対応
台所シンク:深さ約14.5cm以上 奥行約3cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.5×10×15
耐荷重(g)
約500
内寸(cm)
ボトルホルダー部:約W6×D5.5×H4、スポンジホルダー部:約W6.5×D6×H4.5
商品説明動画
吸盤 スポンジ&ボトルホルダー タワー
参考になった