4787 立ちやすいベンチシューズラック タワー 山崎実業 54780943

4787 立ちやすいベンチシューズラック タワー 山崎実業 54780943
4787 立ちやすいベンチシューズラック タワー 山崎実業 54780943
4787 立ちやすいベンチシューズラック タワー 山崎実業 54780943
4787 立ちやすいベンチシューズラック タワー 山崎実業 54780943

立ちやすいベンチシューズラック タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54780943品番4787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

靴の着脱、荷物置きとしてはもちろん、ハンドル付きだから立ち上がりやすいベンチです。座面の下には大人の靴を最大4足収納できます。お出かけ前やご帰宅時の靴の着脱、荷物置きに便利!木の座面が上品なベンチシューズラック。

材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木積層合板(ラッカー塗装)ホワイト質量(g)約2700耐荷重(kg)座面:約100、棚:約2収納数シューズ4足寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×19×46内寸(cm)座面:約W44×D19、棚:約W44×D15×H18(棚下H18)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする