立ちやすいベンチシューズラック タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54780959 品番 4788
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

靴の着脱、荷物置きとしてはもちろん、ハンドル付きだから立ち上がりやすいベンチです。座面の下には大人の靴を最大4足収納できます。お出かけ前やご帰宅時の靴の着脱、荷物置きに便利!木の座面が上品なベンチシューズラック。

材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木積層合板(ラッカー塗装) ブラック 質量(g)約2700 耐荷重(kg)座面:約100、棚:約2 収納数シューズ4足 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×19×46 内寸(cm)座面:約W44×D19、棚:約W44×D15×H18(棚下H18)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする