ランチョンマット収納 タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781013 品番 4797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

横でも縦でも!狭い隙間を利用して収納場所に困るランチョンマットをスマートに収納マグネット・置く・立てる等キッチンの隙間に合わせて、ランチョンマットを収納できます。前面はスチールなのでお手持ちのマグネットをつけられます。ランチョンマット以外にもキッチントレーやゴミ袋などを収納できます。付属のネジで壁に固定可能。スリムなのでキッチンの隙間に立てて利用できます。横向きに置いて、トレーなども収納できます。引き出しの中にビニール袋を立てて収納。食器棚の中に置いて収納。

付属品木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット ブラック 質量(g)約1600 耐荷重(kg)(マグネット・木ネジ使用時)約1、(本体上部使用時)約5 対応幅約44.8cm奥行約1.8cm以内のランチョンマットおよびトレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2×30 内寸(cm)約W44.8×D1.8

商品説明動画

ランチョンマット収納 タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする