4803 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781065 4803 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781065 4803 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781065 4803 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781065 4803 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781065 4803 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781065

差し込みサイドテーブル プレーン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781065 品番 4803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

ソファやベッドに差し込んで使える便利なサイドテーブル。設置面が薄い鉄板なので、狭い隙間にも差し込むことができ、ベッドの引き出しも邪魔にならずに開けられます。引き寄せて使えば欲しい物に手が届き、くつろぎの時間をより快適に過ごせます。

ホワイト 質量(g)約5400 耐荷重(kg)約5 付属品六角レンチ 材質天板:スチール(粉体塗装)、脚:天然木(ラッカー塗装) 質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×35×55 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×550 総耐荷重(kg)5

商品説明動画

差し込みサイドテーブル プレーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする