山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
マグネットスパイスボトル タワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54781135
品番
4814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 使う量を片手で調節できるスパイスボトル。
色
ブラック
質量(g)
約75
付属品
インデックスシール
材質
容器:アクリル樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.7×3.8×10.5
商品説明動画
マグネットスパイスボトル タワー
参考になった