山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
マグネットプッシュ式醤油差し タワー
(1件のレビュー)
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54781144
品番
4815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。
材質
容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン・滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
容量(mL)
約90
質量(g)
約85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.2×5.5×10.5
商品説明動画
マグネットプッシュ式醤油差し タワー
参考になった