バルブ付き密閉バターケース タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54781205 品番4821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応!バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケース。パーツはすべて分解して洗えます。

材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン ホワイト 容量(mL)約400(蓋をした時) 質量(g)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.7×9.2×5 内寸(cm)W13.5×D8×H3.5 電子レンジ 食器洗浄機

商品説明動画

バルブ付き密閉バターケース タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする