マグネットレンジフードフック プレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54781406 品番4841
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レンジフードのスチールカバー面に(整流板)マグネットで簡単取り付けのキッチンツールフック。 調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなど、よく使うキッチンツールを掛けておくのに便利!スチール棚板の裏面にも取り付け可能。 レンジフードの整流板に磁石で簡単取り付け。 調理道具・計量スプーン鍋つかみなどの収納に便利。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック:ABS樹脂×6 ホワイト 質量(g)約295 耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約0.25) 対応取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らなレンジフード整流板・スチール棚板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×5×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする