詰め替え用調味料ボトル タワー

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781424 品番 4843
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

醤油、みりん、酒、酢、油などの調味料を入れ替えてすっきり整理整頓できるボトル。 蓋を軽くひねるだけの簡単オープン。閉めるときはワンプッシュ。キャップは密閉されているので、倒れてもこぼれる心配がありません。卓上でも調理時でも大活躍。

ブラック 質量(g)約140 材質容器:AS樹脂、蓋・ノズル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 容量(mL)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.7×17.2

商品説明動画

詰め替え用調味料ボトル タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781415
2022-08-29
用途:
料理
その他業種

料理用オイルをいれて3日で本体にひび割れが発生し漏れて、キッチンが油だらけになりました。安い価格ではないのにこれでは困ります。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする