マグネットストレージバスケット タワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781503 品番 4851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!

付属品フック×4 材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約640 耐荷重(kg)約3(本体:約2、フック1つあたり:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×12×14 内寸(cm)約W29×D11×H13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781503
2023-04-23
用途:
厨房作業
飲食業

狭いキッチン内で速やかに手元のゴミを捨てるために購入。
手作りできそうななんでもない長方形ではありますが、マグネットがかなり強力で、かつどこにでも移動できるあたりがかなり便利で、最近購入してよかったもののひとつです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする