マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781519 品番 4852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

マグネットで洗濯機に簡単取り付けの詰め替え用ランドリーボトル。 マグネットで洗濯機に簡単取り付け。 ノズルは注ぎやすい形状。キャップは40mlまで計量可能。5ml刻みのメモリ入り。 蓋が外れるのでお手入れや詰め替えが簡単。

付属品インデックスシール 材質容器・ノズル:AS樹脂・マグネット、キャップ:ポリプロピレン、パッキン・滑り止め:シリコーン ホワイト 容量(mL)約500 キャップ:約40(1メモリ:約5) 質量(g)約290 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7.2×22

商品説明動画

マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする