曜日別特売
4853 マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー 山崎実業 54781528

4853 マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー 山崎実業 54781528
4853 マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー 山崎実業 54781528
4853 マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー 山崎実業 54781528
4853 マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー 山崎実業 54781528
4853 マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー 山崎実業 54781528

マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54781528品番4853
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700

マグネットで洗濯機に簡単取り付けの詰め替え用ランドリーボトル。 マグネットで洗濯機に簡単取り付け。 ノズルは注ぎやすい形状。キャップは40mlまで計量可能。5ml刻みのメモリ入り。 蓋が外れるのでお手入れや詰め替えが簡単。

付属品インデックスシール材質容器・ノズル:AS樹脂・マグネット、キャップ:ポリプロピレン、パッキン・滑り止め:シリコーンブラック容量(mL)約500 キャップ:約40(1メモリ:約5)質量(g)約290耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7.2×22

商品説明動画

マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする