4859 マグネットバスルームラック タワー ロング 山崎実業 54781589

 

4859 マグネットバスルームラック タワー ロング 山崎実業 54781589
4859 マグネットバスルームラック タワー ロング 山崎実業 54781589
4859 マグネットバスルームラック タワー ロング 山崎実業 54781589
4859 マグネットバスルームラック タワー ロング 山崎実業 54781589
4859 マグネットバスルームラック タワー ロング 山崎実業 54781589
4859 マグネットバスルームラック タワー ロング 山崎実業 54781589

マグネットバスルームラック タワー ロング

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54781589品番4859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,840
販売価格(税別)
4,400

ハンドルをスリムに収納!マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付け。幅60cmのロングラック。 幅60cmのロング棚。お風呂まわりの小物を一括収納。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。 浴槽横のおもちゃやディスプレイ棚として浴槽前の防水テレビ置きとして水はけのよい溝構造。取り付け自在なフック3個付き。

付属品フック×3材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンブラック質量(g)約1200耐荷重(kg)ラック:約4、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×8.5×8内寸(cm)棚内寸:約W58.5×D8

商品説明動画

マグネットバスルームラック タワー ロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781573
2021-04-23
用途: システムバスに
Locomoサービス業

システムバス付属の棚が汚くなってきたので、全て外し、マグネット式ラックに変えました。
マグネットも強く、例えばシャンプーを置いたままプッシュしてもびくともしません。
定期的に外して、本体もシステムバスの壁も拭けるので、衛生的にも便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする