マグネットバスルーム電動シェーバーホルダー タワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54781634 品番4864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで好きな位置に簡単取り付けの電動シェーバーホルダー。風呂剃りする方の置き場所に便利。シェーバーを傷つけないクッション付き。バリカンも収納可能。壁面を傷付けにくく、錆にくいラバータイプのマグネット。 洗面所の壁面に磁石で簡単取り付け。石鹸付きボディシェーバーも収納可能。

付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×8 耐荷重(g)約500

商品説明動画

マグネットバスルーム電動シェーバーホルダー タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781625
2022-06-13
用途:
代替え器具として購入
その他業種

シャワーヘッドの保管用として購入。本来の目的の物での使用ではないが、十分に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする