4867 マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー 山崎実業 54781668 4867 マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー 山崎実業 54781668 4867 マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー 山崎実業 54781668 4867 マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー 山崎実業 54781668 4867 マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー 山崎実業 54781668 4867 マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー 山崎実業 54781668

マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781668 品番 4867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できるホルダー。 宙に浮かせるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押して液体を出すことができます。

ホワイト 質量(g)約220 耐荷重(kg)約1 付属品補助リング穴直径:約2.8cm・補助リング穴直径:約2.4cm 材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 対応ディスペンサーのねじ込み部分が約2.4cm〜約3.2cm以内 容器のサイズ直径約9cm・容量約750ml以内を目安にしています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8×17 内寸(cm)ホルダー穴:直径約3.2

商品説明動画

マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781677
2022-12-21
用途:
アルコール消毒ボトルの設置
高知県公立大学法人高知工科大学 様 (教育・研究機関)

ドア横にアルコール消毒液のボトルを設置するのに使用しています。

対象商品:
54781668
2021-02-15
用途:
バスの入り口に都度設置
財団法人近畿健康管理センター 様 (サービス業)

アルコール消毒用のボトルを取り付けるのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする