マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781677 品番 4868
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できるホルダー。 宙に浮かせるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押して液体を出すことができます。

ブラック 質量(g)約220 耐荷重(kg)約1 付属品補助リング穴直径:約2.8cm・補助リング穴直径:約2.4cm 材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 対応ディスペンサーのねじ込み部分が約2.4cm〜約3.2cm以内 容器のサイズ直径約9cm・容量約750ml以内を目安にしています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8×17 内寸(cm)ホルダー穴:直径約3.2

商品説明動画

マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781677
2022-12-21
用途:
アルコール消毒ボトルの設置
高知県公立大学法人高知工科大学 様 (教育・研究機関)

ドア横にアルコール消毒液のボトルを設置するのに使用しています。

対象商品:
54781668
2021-02-15
用途:
バスの入り口に都度設置
財団法人近畿健康管理センター 様 (サービス業)

アルコール消毒用のボトルを取り付けるのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする