曜日別特売
4875 マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート 山崎実業 54781747

4875 マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート 山崎実業 54781747
4875 マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート 山崎実業 54781747
4875 マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート 山崎実業 54781747
4875 マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート 山崎実業 54781747
4875 マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート 山崎実業 54781747

マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54781747品番4875
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マグネットで洗濯機側の面に挟み込むだけの簡単取り付け!バスタオル・バスマットをスリムに干せます。使わないときはサッと取り付け替えれば邪魔になりません。 風呂上がりの着替えや洗濯カゴなどの一時置き棚としても。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約1300耐荷重(kg)約3対応マグネットが付く・左右の側面が平らで垂直平行・幅約65cm以内・取っ手上の平らな面約18cm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43~68×32×18内寸(cm)幅40~65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする