4883 テレビ上&裏ラック スマート ワイド 山崎実業 54781774 4883 テレビ上&裏ラック スマート ワイド 山崎実業 54781774 4883 テレビ上&裏ラック スマート ワイド 山崎実業 54781774 4883 テレビ上&裏ラック スマート ワイド 山崎実業 54781774 4883 テレビ上&裏ラック スマート ワイド 山崎実業 54781774

テレビ上&裏ラック スマート ワイド

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54781774 品番4883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別)
5,200

テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ上と裏のスペースを有効活用。テレビ上の天板には、スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDDなど、テレビ周りの小物が置けて便利。テレビ裏の棚板には、ルーター・外付けHDD・掃除道具・電源タップ・ゲーム周辺機などを隠して収納。テレビの裏面に簡単取り付け!

付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各4 M4ネジ用ワッシャー×4 棚板高さ調節ネジ・ナット・ワッシャー×各4 六角レンチ・スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ブラック 質量(g)約3200 耐荷重(kg)天板・棚板:各約2 対応テレビの高さ60cm以上テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10〜40cm・縦10〜45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の40インチ〜50インチのテレビを目安としています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×20×60 内寸(cm)天板サイズ:約W70×D13×H1、棚板サイズ:約W60×D8×H3(高さ45まで調節可能・2.5間隔)

商品説明動画

テレビ上&裏ラック スマート ワイド
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781774
2021-05-24
用途:
液晶テレビの裏ラック
その他業種

とてもしっかりした造りで高級感があります。棚がもう一段有っても良かったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする