ドアハンガー スマート 5個組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5個) 注文コード 54781835 品番 4891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。

材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約47(1つあたり) 耐荷重(kg)約2(1つあたり) 対応【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7〜約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×7×9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781835
2022-03-28
用途:
洋服を掛ける
その他業種

ドアに引っ掛ける厚みが、部屋のドアには少し狭くて使えないかと心配しましたが無事に、はめる事が出来ました。
あくる日に着ていく服のチョイ掛けや、外から帰って来た時にコートを掛けたりと重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする