重ねられるスリム蓋付きルーター収納ケース スマート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54782063 品番 4914
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納!
2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。

ブラック 耐荷重(kg)約2 付属品テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2 材質(本体)本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂 本体質量(g)450 対応テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約9.7×20.2×22.2 内寸(cm)約W8.8×D19×H20.5

商品説明動画

重ねられるスリム蓋付きルーター収納ケース スマート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54782054
2022-12-24
用途:
配線収納

テレビ裏の配線収納の為に購入しました。以前は、テレビの裏は配線でグチャグチャで
ほこりだらけでしたが、今は収納ケースのおかげでスッキリです。掃除もしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
54782054
2022-10-17
用途:
ルーター収納

ルーターの色や、光の点滅が気になり購入しました。
コンパクトながら、配線も収納出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする