山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の その他浴室用品
マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
54782079
品番
4915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。
色
ホワイト
質量(g)
約480
耐荷重(kg)
約6(1つあたり約3)
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
対応
直径約3.5cmまでの室内用物干し竿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×3.5×23
商品説明動画
マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 タワー
参考になった