マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個組) 注文コード 54782088 品番 4916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。

ブラック 質量(g)約480 耐荷重(kg)約6(1つあたり約3) 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 対応直径約3.5cmまでの室内用物干し竿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×3.5×23

商品説明動画

マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする