折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54782158 品番 4923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

ガスコンロの上が収納&作業スペースに早変わり!簡単設置のコンロカバー。 前後並びの2口ビルトインガスコンロや3口ガスコンロの上をまとめてカバー。コンロ上に設置して収納・作業スペースになる便利なアイテム。脚部はストッパー付きで倒れにくい構造です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン ブラック 質量(g)約1400 耐荷重(kg)約5 対応シンクの天板から高さ約7cm以下のビルトインガスコンロ・据え置きガスコンロ(五徳を含む) ■天板サイズ 約W51.5×D32.5cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54.5×33.5×7.2(使用時)

商品説明動画

折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする