山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の シンク下収納
シンク下仕切り付きワイドラック タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54782167
品番
4924
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンク下やコンロ下の収納の狭いスペースを有効活用! ラップやポリ袋などのボックス類、キッチンツール・まな板などを一括収納!置くだけの簡単設置。
材質
本体・仕切り:スチール(粉体塗装)・マグネット
色
ホワイト
質量(g)
約1300
対応
仕切りサイズ:約W5.2×D2×H10cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×5.7×12.2
商品説明動画
シンク下仕切り付きワイドラック タワー
参考になった