スリムかさたて タワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54782203 品番 4928
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

水受け皿が外せる、シンプルでスタイリッシュなスリム傘立て。 スチール製で丈夫な傘立て。高さ50cmあるので傘収納時に安定感があります。

材質本体・トレー:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ホワイト 質量(g)約2200 収納数約8本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×12×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54782203
2021-05-27
用途:
お客様用

そんなに幅も取らず、折畳み傘も下に方から差し込めますし、すっきりした白できれいです。
上のふちの狭いほうにはS字フックをかけて、外側に靴ベラもかけられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする