ランドリー室内干しハンガー タワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54782237 品番 4931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。 浴室物干しに掛けられない!干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。

ブラック 質量(g)約160 耐荷重(kg)約2 材質本体:スチール(粉体塗装) 対応枠・かもいの厚み:約15〜30mm、 枠・かもいの引っ掛け部分:約8mm以上、【製品2個使用時】室内物干し竿:直径約35mm以下 ※長さ約1.8mまでの間でご使用ください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×24×4.2 内寸(cm)ハンガー部奥行き:約17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする